BERKER - BRK11096084 ANEL INTERMED X MASCH.C.LE Q1/Q3 ALU - 11096084

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Farbe - Aluminium
Mit Klappdeckel - nein
Mit Textfeld - nein
Abschließbar - nein
Abmessungen - quadratisch 50 mm / quadratisch 50 mm
Packung
10 ST
EAN
4011334442967
Artikelnummer
BRK11096084
Herstellernummer
11096084
Hersteller
HBO
Farbe:
Aluminium
Mit Klappdeckel:
nein
Mit Textfeld:
nein
Abschließbar:
nein
Abmessungen:
quadratisch 50 mm / quadratisch 50 mm
RAL-Nummer (ähnlich):
9006
Gerätebreite:
58.5 mm
Gerätehöhe:
58.5 mm
Gerätetiefe:
7 mm
Anello intermedio per mascherina centrale Serie Q.1/Q.3 alu velluto, verniciato


