BERKER - BRK11096079 Adapterring für Zentrals 50x50 Q.x pw

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Farbe - weiß
Mit Klappdeckel - nein
Mit Textfeld - nein
Abschließbar - nein
Abmessungen - quadratisch 50 mm / quadratisch 50 mm
Packung
1 ST
EAN
4011334312017
Artikelnummer
BRK11096079
Herstellernummer
11096079
Hersteller
HBO
Farbe:
weiß
Mit Klappdeckel:
nein
Mit Textfeld:
nein
Abschließbar:
nein
Abmessungen:
quadratisch 50 mm / quadratisch 50 mm
RAL-Nummer (ähnlich):
9010
Gerätebreite:
59 mm
Gerätehöhe:
59 mm
Gerätetiefe:
8.5 mm
Adapterring für Zentralstück 50 x 50 mm Q.1/Q.3 polarweiß, samt. Adapterring für Zentralstück 50 x 50 mm. Für Zentralstücke mit Außenmaß 50 x 50 mm und Steckdose SCHUKO®. Für Zentralstück nach DIN 49075. Unterputz-Installation, Flächenprogramm. Material:Kunststoff, Thermoplast, bruchsicher, halogenfrei.