BERKER - BRK11096076 Adapterring für Zentrals 50x50 Q.x an - 11096076

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Farbe - anthrazit
Mit Klappdeckel - nein
Mit Textfeld - nein
Abschließbar - nein
Abmessungen - quadratisch 50 mm / quadratisch 50 mm
Packung
1 ST
EAN
4011334379676
Artikelnummer
BRK11096076
Herstellernummer
11096076
Hersteller
HBO
Farbe:
anthrazit
Mit Klappdeckel:
nein
Mit Textfeld:
nein
Abschließbar:
nein
Abmessungen:
quadratisch 50 mm / quadratisch 50 mm
RAL-Nummer (ähnlich):
7021
Gerätebreite:
59 mm
Gerätehöhe:
59 mm
Gerätetiefe:
8.5 mm
Adapterring für Zentralstück 50 x 50 mm Q.1/Q.3 anthrazit, samt. Adapterring für Zentralstück 50 x 50 mm. Für Zentralstücke mit Außenmaß 50 x 50 mm und Steckdose SCHUKO®. Für Zentralstück nach DIN 49075. Unterputz-Installation, Flächenprogramm. Material:Kunststoff, Thermoplast, bruchsicher, halogenfrei.


