BERKER - BRK11091616 Adapterring für Zentrals 50x50 B.3/7 ant - 11091616

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Farbe - anthrazit
Mit Klappdeckel - nein
Mit Textfeld - nein
Abschließbar - nein
Abmessungen - quadratisch 50 mm / quadratisch 50 mm
Packung
1 ST
EAN
4011334256892
Artikelnummer
BRK11091616
Herstellernummer
11091616
Hersteller
HBO
Farbe:
anthrazit
Mit Klappdeckel:
nein
Mit Textfeld:
nein
Abschließbar:
nein
Abmessungen:
quadratisch 50 mm / quadratisch 50 mm
RAL-Nummer (ähnlich):
7021
Gerätebreite:
55.5 mm
Gerätehöhe:
55.5 mm
Gerätetiefe:
8.5 mm
Anello adattatore per pezzo centrale 50 x 50 mm Serie B.3/B.7 antracite opaco


