Startseite

BERKER - BRK11087009 ANELLO INTERMEDIO X MASCH.C.LE K1 BI.P. - 11087009

KopierenKopieren
BERKER - BRK11087009 ANELLO INTERMEDIO X MASCH.C.LE K1 BI.P.

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Farbe - weiß

  • Mit Klappdeckel - nein

  • Mit Textfeld - nein

  • Abschließbar - nein

  • Abmessungen - quadratisch 50 mm / quadratisch 50 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

4011334263074

Artikelnummer

BRK11087009

Herstellernummer

11087009

Hersteller

HBO

Farbe:

weiß

Mit Klappdeckel:

nein

Mit Textfeld:

nein

Abschließbar:

nein

Abmessungen:

quadratisch 50 mm / quadratisch 50 mm

RAL-Nummer (ähnlich):

9010

Gerätebreite:

71 mm

Gerätehöhe:

56 mm

Gerätetiefe:

7 mm

Anello intermedio per mascherina centrale Serie K.1 bianco polare lucido