Startseite

BERKER - BRK1077710900 P.ZO C.LE + X COMM.A X VENEZ.ARSYS K1 BI - 1077710900

KopierenKopieren
BERKER - BRK1077710900 P.ZO C.LE + X COMM.A X VENEZ.ARSYS K1 BI

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Drehknopf

  • Aufdruck/Kennzeichnung - sonstige

  • Verwendung - Jalousie

  • Farbe - weiß

  • RAL-Nummer (ähnlich) - 9010

Packung

  • 1 ST

EAN

4011334507123

Artikelnummer

BRK1077710900

Herstellernummer

1077710900

Hersteller

HBO

Ausführung:

Drehknopf

Aufdruck/Kennzeichnung:

sonstige

Verwendung:

Jalousie

Farbe:

weiß

RAL-Nummer (ähnlich):

9010

Abtastbares Symbol/barrierefrei:

nein

Geeignet für Bussystem-Tasterankopplung:

nein

Befestigungsart:

Schraubbefestigung

Kontrollfenster/Lichtauslass:

nein

Werkstoff:

Kunststoff

Werkstoffgüte:

Thermoplast

Halogenfrei:

ja

Ausführung der Oberfläche:

glänzend

Mit Beschriftungsfeld:

nein

Mit austauschbarer Linse/Symbol:

nein

Geeignet für Schutzart (IP):

IP44

Zentralstück mit Drehknopf für Jalousie-Drehschalter K.1 polarweiß, glänzend. Zentralstück mit Drehknopf für Jalousie-Drehschalter mit Aufdruck. Hinweis: Für den Umbau in Drehtaster Arretierungsscheibe (Zubehör) verwenden.