BERKER - BRK106421 P.ZO CLE TV 3FOR 1930/GLAS/R.CLASS NERO - 106421

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Verwendung - sonstige
Montageart - Unterputz
Farbe - schwarz
Mit Buchsen/Kupplungen - nein
Zusammenstellung - Zentralplatte
Packung
10 ST
EAN
4011334236252
Artikelnummer
BRK106421
Herstellernummer
106421
Hersteller
HBO
Verwendung:
sonstige
Montageart:
Unterputz
Farbe:
schwarz
Mit Buchsen/Kupplungen:
nein
Zusammenstellung:
Zentralplatte
Tragring:
nein
Mit Staubschutz:
nein
Mit Klappdeckel:
nein
Beschriftungsfeld:
ohne Beschriftungsfeld
Mit Aufdruck:
nein
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Duroplast
Halogenfrei:
ja
Antibakterielle Behandlung:
nein
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Ausführung der Oberfläche:
glänzend
RAL-Nummer (ähnlich):
9005
Transparent:
nein
Befestigungsart:
Befestigung mit Schraube
Mit Zugentlastung:
nein
Lüsterklemme:
nein
Geeignet für Schutzart (IP):
IP20
Gerätebreite:
50 mm
Gerätehöhe:
50 mm
Gerätetiefe:
9.4 mm
Min. Tiefe der Gerätedose:
0 mm


