Startseite

BERKER - BRK10427006 Aufputz-Gehäuse 2fach K.1 anthrazit matt - 10427006

KopierenKopieren
BERKER - BRK10427006 Aufputz-Gehäuse 2fach K.1 anthrazit matt

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Zusammenstellung - Aufputzgehäuse

  • Anzahl der Einheiten - 2

  • Montagerichtung - vertikal

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Farbe - anthrazit

Packung

  • 5 ST

EAN

4011334298779

Artikelnummer

BRK10427006

Herstellernummer

10427006

Hersteller

HBO

Zusammenstellung:

Aufputzgehäuse

Anzahl der Einheiten:

2

Montagerichtung:

vertikal

Werkstoff:

Kunststoff

Farbe:

anthrazit

Werkstoffgüte:

Thermoplast

Halogenfrei:

ja

Ausführung der Oberfläche:

matt

Geeignet für modulare Installationsschalterprogramme:

nein

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Mit Abdeckrahmen:

nein

Anzahl der Module (bei Modulbauweise):

0

Schutzart (IP):

IP20

RAL-Nummer (ähnlich):

7021

Mit Kabeleinführung:

ja

Transparent:

nein

Mit Kanaleinführung:

ja

Mit Verschraubungseinführung:

nein

Gerätetiefe:

41.5 mm

Gerätebreite:

153 mm

Gerätehöhe:

88.5 mm

Aufputz-Gehäuse 2fach K.1 anthrazit, matt. Aufputz-Rahmen 2-fach für senkrechte Montage, mit Leitungs- und Kanaleinführung, Einführung oben, unten und je Seite mittig möglich. Für Montage auf entflammbaren Untergrund geeignet, Flächenprogramm. Mit dem Aufputz-Rahmen können Unterputz-Apparate zur Aufputz-Installation verwendet werden. Material: Kunststoff, Thermoplast, bruchsicher, halogenfrei.