BERKER - BRK10331606 Z-stück mit TAE S.1/B.3/B.7 anthr matt - 10331606

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Verwendung - TAE
Montageart - Unterputz
Farbe - anthrazit
Mit Buchsen/Kupplungen - nein
Zusammenstellung - Zentralplatte
Packung
1 ST
EAN
4011334223375
Artikelnummer
BRK10331606
Herstellernummer
10331606
Hersteller
HBO
Verwendung:
TAE
Montageart:
Unterputz
Farbe:
anthrazit
Mit Buchsen/Kupplungen:
nein
Zusammenstellung:
Zentralplatte
Tragring:
nein
Mit Staubschutz:
nein
Mit Klappdeckel:
nein
Beschriftungsfeld:
ohne Beschriftungsfeld
Mit Aufdruck:
nein
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Thermoplast
Halogenfrei:
ja
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Ausführung der Oberfläche:
matt
RAL-Nummer (ähnlich):
7021
Transparent:
nein
Befestigungsart:
Befestigung mit Schraube
Mit Zugentlastung:
nein
Lüsterklemme:
nein
Geeignet für Schutzart (IP):
IP20
Gerätebreite:
55 mm
Gerätehöhe:
55 mm
Gerätetiefe:
9 mm


