Startseite

BERKER - BRK10149909 Rahmen 4fach S.1 polarweiß matt - 10149909

KopierenKopieren
BERKER - BRK10149909 Rahmen 4fach S.1 polarweiß matt

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Variante

Anzahl der Einheiten:

4

Farbe:

weiß
Sehen Sie sich die verfügbaren Optionen ananthrazit

Ausführung der Oberfläche:

matt

Haupteigenschaften

  • Anzahl der Einheiten - 4

  • Farbe - weiß

  • Montagerichtung - horizontal und vertikal

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Textfeld/Beschriftungsfläche - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

4011334230595

Artikelnummer

BRK10149909

Herstellernummer

10149909

Hersteller

HBO

Anzahl der Einheiten:

4

Farbe:

weiß

Montagerichtung:

horizontal und vertikal

Werkstoff:

Kunststoff

Textfeld/Beschriftungsfläche:

nein

Anzahl der Einheiten horizontal:

4

Befestigungsart:

Klemmbefestigung

Geeignet für Geräteeinbaukanal:

ja

Anzahl der Einheiten vertikal:

4

Ausführung der Oberfläche:

matt

Unterputzmontage:

ja

Schutzart (IP):

IP20

Anzahl der Module horizontal (bei Modulbauweise):

0

Geeignet für Einbauinstallation:

ja

Werkstoffgüte:

Thermoplast

Anzahl der Module vertikal (bei Modulbauweise):

0

Mit Klappdeckel:

nein

Breite:

294 mm

Geeignet für Unterflurkanaldose:

nein

Halogenfrei:

ja

Höhe:

80.5 mm

Oberflächenschutz:

unbehandelt

RAL-Nummer (ähnlich):

9010

Transparent:

nein

Einbaubreite:

56 mm

Tiefe:

9.5 mm

Durchmesser Bohrung (Öffnung):

0 mm

Einbauhöhe:

56 mm

Rahmen 4fach S.1 polarweiß, matt. Abdeckrahmen für senkrechte und waagerechte Montage. Für Verwendung von polarweißen Zentralstücken. Unterputz-Installation, Standardprogramm, 4-fach. Material: Kunststoff, Thermoplast, bruchsicher, halogenfrei.