Startseite

BERKER - BRK10112334 CORN.1P R1 ARANC.TRASP/NERO ACRILICO - 10112334

KopierenKopieren
BERKER - BRK10112334 CORN.1P R1 ARANC.TRASP/NERO ACRILICO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Variante

Anzahl der Einheiten:

1
Sehen Sie sich die verfügbaren Optionen an2

Farbe:

orange
Sehen Sie sich die verfügbaren Optionen anAluminium
Sehen Sie sich die verfügbaren Optionen anEdelstahl

Ausführung der Oberfläche:

glänzend
Sehen Sie sich die verfügbaren Optionen anmatt

Haupteigenschaften

  • Anzahl der Einheiten - 1

  • Farbe - orange

  • Montagerichtung - horizontal und vertikal

  • Werkstoff - sonstige

  • Textfeld/Beschriftungsfläche - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

4011334400028

Artikelnummer

BRK10112334

Herstellernummer

10112334

Hersteller

HBO

Anzahl der Einheiten:

1

Farbe:

orange

Montagerichtung:

horizontal und vertikal

Werkstoff:

sonstige

Textfeld/Beschriftungsfläche:

nein

Anzahl der Einheiten horizontal:

1

Befestigungsart:

Klemmbefestigung

Geeignet für Geräteeinbaukanal:

ja

Anzahl der Einheiten vertikal:

1

Ausführung der Oberfläche:

glänzend

Unterputzmontage:

ja

Schutzart (IP):

IP20

Anzahl der Module horizontal (bei Modulbauweise):

0

Geeignet für Einbauinstallation:

ja

Werkstoffgüte:

sonstige

Anzahl der Module vertikal (bei Modulbauweise):

0

Mit Klappdeckel:

nein

Breite:

81.2 mm

Geeignet für Unterflurkanaldose:

nein

Halogenfrei:

ja

Höhe:

81.2 mm

Oberflächenschutz:

unbehandelt

RAL-Nummer (ähnlich):

2003

Transparent:

nein

Einbaubreite:

0 mm

Tiefe:

9.9 mm

Durchmesser Bohrung (Öffnung):

52 mm

Einbauhöhe:

0 mm

Rahmen 1fach R.1 Acryl orange transparent/schwarz glänzend. Abdeckrahmen für senkrechte und waagerechte Montage, (B x H) 80,7 x 80,7 mm. Für Verwendung von Zentralstücken. Unterputz-Installation, Flächen-/Designprogramm.