BERKER - BRK10112104 CORNICE 1P SERIE R1 ACCIAIO INOX/NERO - 10112104

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Variante
Farbe:
EdelstahlHaupteigenschaften
Anzahl der Einheiten - 1
Farbe - Edelstahl
Montagerichtung - horizontal und vertikal
Werkstoff - Metall
Textfeld/Beschriftungsfläche - nein
Packung
10 ST
EAN
4011334392392
Artikelnummer
BRK10112104
Herstellernummer
10112104
Hersteller
HBO
Anzahl der Einheiten:
1
Farbe:
Edelstahl
Montagerichtung:
horizontal und vertikal
Werkstoff:
Metall
Textfeld/Beschriftungsfläche:
nein
Anzahl der Einheiten horizontal:
1
Befestigungsart:
Klemmbefestigung
Geeignet für Geräteeinbaukanal:
ja
Anzahl der Einheiten vertikal:
1
Ausführung der Oberfläche:
matt
Unterputzmontage:
ja
Schutzart (IP):
IP20
Anzahl der Module horizontal (bei Modulbauweise):
0
Geeignet für Einbauinstallation:
ja
Werkstoffgüte:
Edelstahl
Anzahl der Module vertikal (bei Modulbauweise):
0
Mit Klappdeckel:
nein
Breite:
81.2 mm
Geeignet für Unterflurkanaldose:
nein
Halogenfrei:
ja
Höhe:
81.2 mm
Oberflächenschutz:
unbehandelt
RAL-Nummer (ähnlich):
9022
Transparent:
nein
Einbaubreite:
0 mm
Tiefe:
9.9 mm
Durchmesser Bohrung (Öffnung):
52 mm
Einbauhöhe:
0 mm