BERKER - BRK10096074 INS.CIECO + P.ZO C.LE AVVITAB.Q1/Q3 ALU - 10096074

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Verwendung - Blindabdeckung
Montageart - Unterputz
Farbe - Aluminium
Mit Buchsen/Kupplungen - nein
Zusammenstellung - Basiselement mit zentraler Abdeckplatte
Packung
20 ST
EAN
4011334442608
Artikelnummer
BRK10096074
Herstellernummer
10096074
Hersteller
HBO
Verwendung:
Blindabdeckung
Montageart:
Unterputz
Farbe:
Aluminium
Mit Buchsen/Kupplungen:
nein
Zusammenstellung:
Basiselement mit zentraler Abdeckplatte
Tragring:
ja
Mit Staubschutz:
nein
Mit Klappdeckel:
nein
Beschriftungsfeld:
ohne Beschriftungsfeld
Mit Aufdruck:
nein
Werkstoff:
sonstige
Werkstoffgüte:
sonstige
Halogenfrei:
ja
Oberflächenschutz:
lackiert
Ausführung der Oberfläche:
matt
RAL-Nummer (ähnlich):
9006
Transparent:
nein
Befestigungsart:
Befestigung mit Schraube
Mit Zugentlastung:
nein
Lüsterklemme:
nein
Geeignet für Schutzart (IP):
IP20
Gerätebreite:
71 mm
Gerätehöhe:
71 mm
Gerätetiefe:
9.6 mm
Min. Tiefe der Gerätedose:
0 mm


