BERKER - BRK10091909 INSERTO CIECO + P.ZO C.LE S1/B3/B7 BI - 10091909

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Verwendung - Blindabdeckung
Montageart - Unterputz
Farbe - weiß
Mit Buchsen/Kupplungen - nein
Zusammenstellung - Basiselement mit zentraler Abdeckplatte
Packung
1 ST
EAN
4011334219477
Artikelnummer
BRK10091909
Herstellernummer
10091909
Hersteller
HBO
Verwendung:
Blindabdeckung
Montageart:
Unterputz
Farbe:
weiß
Mit Buchsen/Kupplungen:
nein
Zusammenstellung:
Basiselement mit zentraler Abdeckplatte
Tragring:
ja
Mit Staubschutz:
nein
Mit Klappdeckel:
nein
Beschriftungsfeld:
ohne Beschriftungsfeld
Mit Aufdruck:
nein
Werkstoff:
sonstige
Werkstoffgüte:
sonstige
Halogenfrei:
ja
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Ausführung der Oberfläche:
matt
RAL-Nummer (ähnlich):
9010
Transparent:
nein
Befestigungsart:
Krallen-/Schraubbefestigung
Mit Zugentlastung:
nein
Lüsterklemme:
nein
Geeignet für Schutzart (IP):
IP20
Gerätebreite:
71 mm
Gerätehöhe:
71 mm
Gerätetiefe:
11.6 mm


