Startseite

BERKER - BRK10091606 INSERTO CIECO + P.ZO C.LE B3/B7 ANTR.OP. - 10091606

KopierenKopieren
BERKER - BRK10091606 INSERTO CIECO + P.ZO C.LE B3/B7 ANTR.OP.

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Verwendung - Blindabdeckung

  • Montageart - Unterputz

  • Farbe - anthrazit

  • Mit Buchsen/Kupplungen - nein

  • Zusammenstellung - Basiselement mit zentraler Abdeckplatte

Packung

  • 1 ST

EAN

4011334219491

Artikelnummer

BRK10091606

Herstellernummer

10091606

Hersteller

HBO

Verwendung:

Blindabdeckung

Montageart:

Unterputz

Farbe:

anthrazit

Mit Buchsen/Kupplungen:

nein

Zusammenstellung:

Basiselement mit zentraler Abdeckplatte

Tragring:

ja

Mit Staubschutz:

nein

Mit Klappdeckel:

nein

Beschriftungsfeld:

ohne Beschriftungsfeld

Mit Aufdruck:

nein

Werkstoff:

sonstige

Werkstoffgüte:

sonstige

Halogenfrei:

ja

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Ausführung der Oberfläche:

matt

RAL-Nummer (ähnlich):

7021

Transparent:

nein

Befestigungsart:

Krallen-/Schraubbefestigung

Mit Zugentlastung:

nein

Lüsterklemme:

nein

Geeignet für Schutzart (IP):

IP20

Gerätebreite:

71 mm

Gerätehöhe:

71 mm

Gerätetiefe:

11.6 mm

Blindverschluss mit Zentralstück B.3/B.7 anthrazit, matt. Blindverschluss mit Zentralstück, mit Tragplatte, mit Steckbefestigung. Unterputz-Installation, Flächen-/Designprogramm. Material: Kunststoff, Thermoplast, bruchsicher, halogenfrei.