Startseite

BERKER - BRK10057004 P.ZO C.LE X PASSACAVO K1/K5 INOX OP.VERN - 10057004

KopierenKopieren
BERKER - BRK10057004 P.ZO C.LE X PASSACAVO K1/K5 INOX OP.VERN

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Verwendung - Leitungsauslass

  • Montageart - Unterputz

  • Farbe - Edelstahl

  • Mit Buchsen/Kupplungen - nein

  • Zusammenstellung - Zentralplatte

Packung

  • 10 ST

EAN

4011334275961

Artikelnummer

BRK10057004

Herstellernummer

10057004

Hersteller

HBO

Verwendung:

Leitungsauslass

Montageart:

Unterputz

Farbe:

Edelstahl

Mit Buchsen/Kupplungen:

nein

Zusammenstellung:

Zentralplatte

Tragring:

nein

Mit Staubschutz:

nein

Mit Klappdeckel:

nein

Auslassrichtung:

unten

Beschriftungsfeld:

ohne Beschriftungsfeld

Mit Aufdruck:

nein

Werkstoff:

Kunststoff

Werkstoffgüte:

Thermoplast

Halogenfrei:

ja

Oberflächenschutz:

lackiert

Ausführung der Oberfläche:

matt

RAL-Nummer (ähnlich):

9022

Transparent:

nein

Befestigungsart:

Befestigung mit Schraube

Mit Zugentlastung:

nein

Lüsterklemme:

nein

Geeignet für Schutzart (IP):

IP20

Gerätebreite:

70.5 mm

Gerätehöhe:

55.5 mm

Gerätetiefe:

18 mm

Zentralstück für Kabelauslass und VDo-Anschlussdose K.5 edelstahl, lackiert. Zentralstück für VDo Anschlussdose und Kabelauslass mit 1 Auslass. Unterputz-Installation, Flächenprogramm. Material: Kunststoff, Thermoplast, bruchsicher, halogenfrei.