BERICA CAVI SPA - BECB82C05150B FM9OZ1-450/750V 5G1,5 LSZH GRIGIO C - B82C05150B

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Leiternennquerschnitt - 1.5 mm²
Ader-Zahl - 5
Mantelmaterial - sonstige
Nennspannung U0 - 450 V
Leiter-Material - Kupfer
Packung
1 M
EAN
7449079047104
Artikelnummer
BECB82C05150B
Herstellernummer
B82C05150B
Hersteller
BEC
Leiternennquerschnitt:
1.5 mm²
Ader-Zahl:
5
Mantelmaterial:
sonstige
Nennspannung U0:
450 V
Leiter-Material:
Kupfer
Leiter-Oberfläche:
blank
Schirm:
nein
Adern verdrillt:
nein
Zul. max. Leitertemperatur:
160 °C
Werkstoff der Aderisolation:
sonstige
Mantel-Farbe:
gelb
Ader-Kennzeichnung:
Farbe
Mit Schutzleiter:
ja
Zul. Kabelaußentemperatur nach Montage ohne Erschütterung:
0...70 °C
Brandverhaltensklasse nach EN 13501-6:
Cca
Rauchentwicklungsklasse nach EN 13501-6:
s1b
Abtropfverhaltensklasse nach EN 13501-6:
d0
Säureentwicklungsklasse nach EN 13501-6:
a1
Außendurchmesser ca.:
9.6 mm
Nennspannung U:
750 V
Raucharm nach IEC 61034-2:
ja


