BERICA CAVI SPA - BECB5002150M FFC/2 2X1,5 ARANCIO - B5002150M

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Leiternennquerschnitt - 1.5 mm²
Mantelmaterial - Polyvinylchlorid (PVC)
Leiter-Material - Kupfer
Leiter-Klasse - Kl.6 = feinstdrähtig
Ader-Zahl - 2
Packung
100 M
EAN
7449077478917
Artikelnummer
BECB5002150M
Herstellernummer
B5002150M
Hersteller
BEC
Leiternennquerschnitt:
1.5 mm²
Mantelmaterial:
Polyvinylchlorid (PVC)
Leiter-Material:
Kupfer
Leiter-Klasse:
Kl.6 = feinstdrähtig
Ader-Zahl:
2
Nennspannung U0:
300 V
Leiter-Oberfläche:
blank
Aderkennzeichnung nach HD 308 S2:
ja
Verseilelement:
nein
Werkstoff der Aderisolation:
Polyvinylchlorid (PVC)
Mantel-Farbe:
orange
Kabelgeometrie:
rund
Ader-Kennzeichnung:
Farbe
Mit Schutzleiter:
nein
Schirm über Verseilelement:
ohne
Schirm über Verseilung:
ohne
Außendurchmesser ca.:
6.8 mm
Zul. Kabelaußentemperatur bei Montage/Handling:
0...70 °C
Zul. Kabelaußentemperatur nach Montage ohne Erschütterung:
0...70 °C
Nennspannung U:
500 V


