Startseite

BERICA CAVI SPA - BECB12C24150B FG16OH2R16-0,6/1KV 24G1,5 GRIGIO - B12C24150B

KopierenKopieren
BERICA CAVI SPA - BECB12C24150B FG16OH2R16-0,6/1KV 24G1,5 GRIGIO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Leiternennquerschnitt - 1.5 mm²

  • Ader-Zahl - 24

  • Leiter-Klasse - Kl.5 = feindrähtig

  • Mantelmaterial - Polyvinylchlorid (PVC)

  • Nennspannung U0 - 600 V

Packung

  • 1 M

EAN

7449070341799

Artikelnummer

BECB12C24150B

Herstellernummer

B12C24150B

Hersteller

BEC

Leiternennquerschnitt:

1.5 mm²

Ader-Zahl:

24

Leiter-Klasse:

Kl.5 = feindrähtig

Mantelmaterial:

Polyvinylchlorid (PVC)

Nennspannung U0:

600 V

Leiter-Material:

Kupfer

Leiter-Oberfläche:

blank

Schirm:

ja

Zul. max. Leitertemperatur:

250 °C

Werkstoff der Aderisolation:

sonstige

Mantel-Farbe:

grau

Ader-Kennzeichnung:

Farbe

Mit Schutzleiter:

ja

Zul. Kabelaußentemperatur nach Montage ohne Erschütterung:

0...90 °C

Brandverhaltensklasse nach EN 13501-6:

Cca

Rauchentwicklungsklasse nach EN 13501-6:

s3

Abtropfverhaltensklasse nach EN 13501-6:

d1

Säureentwicklungsklasse nach EN 13501-6:

a3

Außendurchmesser ca.:

21.2 mm

Zul. Kabelaußentemperatur bei Montage/Handling:

0...90 °C

Nennspannung U:

1000 V

Cavi per energia, segnalamento e comando, schermati a treccia di rame rosso, non propaganti l'incendio e a ridotta emissione di alogeni. Adatti per il trasporto di energia e alla trasmissione di segnali e comandi dove è richiesto un certo grado di protezione contro le interferenze elettromagnetiche. Negli ambienti che non presentano un elevato rischio in caso di incendio come edifici destinati ad uso civile, con altezza antincendio inferiore a 24 m, sala d’attesa, bar, ristorante, studio medico. (Rischiobasso posa a fascio). Per posa fissa all'interno e all'esterno in ambienti anche bagnati. Possono essere installati su murature e strutture metalliche, passerelle, tubazioni, canalette e sistemi similari. Ammessa la posa interrata diretta o indiretta. Conduttore in rame rosso ricotto Cl.5. Isolante in mescola LSZH di qualità G16. Schermatura a treccia di rame rosso ricotto. Guaina in PVC di qualità R16 grigio RAL 7035.