BENTEL SECURITY SR - BSYNEKA SIRENA AUTOALIMENTATA DA ESTERNO - NEKA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Packung
1 ST
EAN
7449077598868
Artikelnummer
BSYNEKA
Herstellernummer
NEKA
Hersteller
BSY
La sirena autoalimentata NEKA rappresenta un punto di riferimento nel campo degli avvisatori ottico-acustici grazie alla tecnologia con controllo a microprocessore che garantisce una grande accuratezza di funzionamento.La presenza di 4 differenti ingressi per il pilotaggio separato della segnalazione acustica e luminosa e la possibilità diprogrammare 2 set diversi di sonorità estende notevolmente il campo di applicazione della singola sirena. E’ possibile, ad esempio, gestire suoni diversi per installazioni che risultino troppo vicine evitando in tal modo confusione agli utenti, oppure usare diverse sonorità per diverse tipologie di allarme. Quattro diversi ingressi di allarme, due dei quali con polarità programmabile, assicurano la compatibilità della NEKA con la totalità delle centrali per sistemi di sicurezza.