Startseite
Nicht mehr in Produktion

BENTEL SECURITY SR - BSYKIT KYO32 KIT KYO32 - KIT KYO32

KopierenKopieren
BENTEL SECURITY SR - BSYKIT KYO32 KIT KYO32

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzahl der Meldegruppen - 8

  • Integriertes Wählgerät - ja

  • Funkanbindung - ja

  • Mit Netzteil - ja

  • Schnittstelle extern - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

7449074824236

Artikelnummer

BSYKIT KYO32

Herstellernummer

KIT KYO32

Hersteller

BSY

Anzahl der Meldegruppen:

8

Integriertes Wählgerät:

ja

Funkanbindung:

ja

Mit Netzteil:

ja

Schnittstelle extern:

ja

•1 – KYO32G Centrale ibrida ad 8 zone espandibile fino a 32 zone •1 – BOX-PLUS Box in plastica con alloggiamento per batteria fino a 7Ah•1 – BAQ35T12 Alimentatore caricabatteria switching 230Vac / 13,8 Vcc•1 – CLASSIKA LCD Tastiera serie Classika conLCD a due righe e led di stato•4 – BMD504 Sensori doppia tecnologia con immunità agli animali domestici•1 – Call-PI Sirena autoalimentata con lampeggiante