Startseite

BENTEL SECURITY SR - BSYBW-RCH RADIOCOMANDO PER CENTRALI BW - BW-RCH

KopierenKopieren
BENTEL SECURITY SR - BSYBW-RCH RADIOCOMANDO PER CENTRALI BW

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Scharfschaltung elektronisch - ja

  • Scharfschaltung biometrisch - nein

  • Funksystem - ja

  • Scharfschaltung geistig - nein

  • Scharfschaltung mechanisch - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

7449077146311

Artikelnummer

BSYBW-RCH

Herstellernummer

BW-RCH

Hersteller

BSY

Scharfschaltung elektronisch:

ja

Scharfschaltung biometrisch:

nein

Funksystem:

ja

Scharfschaltung geistig:

nein

Scharfschaltung mechanisch:

nein

Scharfschaltanzeige:

ja

Il BW-RCH è un telecomando miniaturizzato a 4 pulsanti per centrali BW progettato per l'uso con le centrali della serie BW. Il BW-RCH permette l’inserimento e il disinserimento del sistema, la visualizzazione dello stato del sistema e l’azionamento di una funzione programmabile predefinita. I comandi vengono attivati premendo uno dei quattro pulsanti di comando. Lo stato viene indicato tramite i LED di stato e il buzzer dopo ogni comando. Il BW-RCH invia un'allerta sia alla centrale sia all’utente qualora la batteria sia esaurita e occorra sostituirla.