BENTEL SECURITY SR - BSYBKB-LED TASTIERA CLASSIKA LED - BKB-LED

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Mit LCD-Anzeige - nein
Mit LED-Anzeige - ja
Touchpanel - nein
Montageart - Aufbau
Farbe - weiß
Packung
6 ST
EAN
7449071682242
Artikelnummer
BSYBKB-LED
Herstellernummer
BKB-LED
Hersteller
BSY
Mit LCD-Anzeige:
nein
Mit LED-Anzeige:
ja
Touchpanel:
nein
Montageart:
Aufbau
Farbe:
weiß
LED 16 per zona e 7 per segnalazione.Comportamento: on, off, 2 modalità lampeggiamento (rapido e lento).Colori led: 3 rossi, 2 gialli,2 verdi.


