Startseite

BENTEL SECURITY SR - BSYABSOLUTA T-WHITE TASTIERA LCD BIANCA CON LETTORE DI PROSS - ABSOLUTA T-WHITE

KopierenKopieren
BENTEL SECURITY SR - BSYABSOLUTA T-WHITE TASTIERA LCD BIANCA CON LETTORE DI PROSS

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Mit LCD-Anzeige - ja

  • Mit LED-Anzeige - ja

  • Touchpanel - nein

  • Montageart - Einbau

  • Farbe - weiß

Packung

  • 1 ST

EAN

7449077286703

Artikelnummer

BSYABSOLUTA T-WHITE

Herstellernummer

ABSOLUTA T-WHITE

Hersteller

BSY

Mit LCD-Anzeige:

ja

Mit LED-Anzeige:

ja

Touchpanel:

nein

Montageart:

Einbau

Farbe:

weiß

Tastiera T-White per centrali Absoluta • Colore bianco lucido con retroilluminazione blu • Lettore di prossimità integrato compatibile con: Proxi-Cards, Mini-Proxi, Proxi-Tags • 3 terminali ingresso/uscita programmabili integrati • Supporto sensore tapparella • Installazione semplice e veloce senza problemi di passaggio dei cavi: i terminali sono sul fondo • Facilità di posizionamento grazie alla “livella a bolla” integrata • Display LCD blu 2 righe x 16 caratteri • Luminosità e contrasto del display regolabili • 4 LED di stato del sistema • 3 LED per lettore di prossimità: inserimento, inserimento A e B