Startseite

BEHR BIRCHER CELLPAC - CEL450152 CONNETTORE ASIMMETR.3PZ X CTS_CKS36KV/12 - 450152

KopierenKopieren
BEHR BIRCHER CELLPAC - CEL450152 CONNETTORE ASIMMETR.3PZ X CTS_CKS36KV/12

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

4010311198880

Artikelnummer

CEL450152

Herstellernummer

450152

Hersteller

CEL

L’elemento di connessione avvitabile CKS è adatto al collegamento di due terminali sconnettibili tipo CTS fino a 36 kV. Può essere utilizzato sia per applicazioni da 630 A che da 1250 A. Le dimensioni del cono esterno più lungo corrispondono ai sistemi di cono esterno di tipo C secondo EN 50180 e EN 50181.