Startseite

BEHR BIRCHER CELLPAC - CEL360400 GIUNTO IN GEL 5X25 EASY5 V SENZA CONNETT - 360400

KopierenKopieren
BEHR BIRCHER CELLPAC - CEL360400 GIUNTO IN GEL 5X25 EASY5 V SENZA CONNETT

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

4010311174594

Artikelnummer

CEL360400

Herstellernummer

360400

Hersteller

CEL

Utilizzabile universalmente per collegare tutti i cavi di plastica standard (p. es. N(A)YY, NYM, H05) con sezione compresa nell'intervallo da 1,5 mmA? a 25 mmA?. Adatto per conduttori di rame e alluminio.