Startseite

BEHR BIRCHER CELLPAC - CEL297441 Giunto transiz.3p-3x1p CHMSV3-1 24kV 95- - 297441

KopierenKopieren
BEHR BIRCHER CELLPAC - CEL297441 Giunto transiz.3p-3x1p CHMSV3-1 24kV 95-

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

4010311153667

Artikelnummer

CEL297441

Herstellernummer

297441

Hersteller

CEL

I giunti diritti ibridi CHMSV3-1 sono adatti per collegare cavi di plastica tripolari con tre cavi unipolari di plastica (PVC, PE, VPE, EPR). Permettono il collegamento di cavi con schermatura in filo di rame di sezioni e materiali conduttivi diversi, anche con strutture di cavi di tipo diverso rispetto allo strato conduttivo (grafitato, rimovibile o spellabile). Con connettori a vite.