BEHR BIRCHER CELLPAC - CEL223585 NASTRO FIBRA VETRO PREMIO1130_0.18X12X33 - 223585

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Farbe - weiß
Breite - 12 mm
Werkstoff - Glasfasergewebe
Doppelseitig - nein
Stärke - 0.18 mm
Packung
10 ST
EAN
4010311124261
Artikelnummer
CEL223585
Herstellernummer
223585
Hersteller
CEL
Farbe:
weiß
Breite:
12 mm
Werkstoff:
Glasfasergewebe
Doppelseitig:
nein
Stärke:
0.18 mm
Länge:
33 m
UV-beständig:
nein
Transparent:
nein
Vulkanisierend:
nein
Isolierend:
ja
Temperaturbeständigkeit:
130...130 °C
Fluoreszierend:
nein
Selbstverlöschend:
ja
Selbstverschweißend/Amalgamierend:
nein
Geeignet für Hochspannung:
nein


