BEHR BIRCHER CELLPAC - CEL201944 GUAINA MEDIO SPES.36KV BOBINA SRBB 50-18 - 201944

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Innendurchmesser vor Schrumpf - 50 mm
Typ - Warmschrumpf
Innendurchmesser nach Schrumpf - 18 mm
Schrumpfrate - 3:1
Mit Innenkleber - nein
Packung
30 M
EAN
4010311057224
Artikelnummer
CEL201944
Herstellernummer
201944
Hersteller
CEL
Innendurchmesser vor Schrumpf:
50 mm
Typ:
Warmschrumpf
Innendurchmesser nach Schrumpf:
18 mm
Schrumpfrate:
3:1
Mit Innenkleber:
nein
Länge:
30 m
Halogenfrei:
ja
Wandstärke nach Schrumpf:
2.7 mm
Werkstoff:
Polyolefine (PO-X)
Betriebstemperatur:
-40...120 °C
UL-Zulassung:
nein
Nenndurchmesser in Zoll:
sonstige


