Startseite

BEHR BIRCHER CELLPAC - CEL194089 GIUNTO TEMORESTRINGENTE1P CHM 24KV 630-1 - 194089

KopierenKopieren
BEHR BIRCHER CELLPAC - CEL194089 GIUNTO TEMORESTRINGENTE1P CHM 24KV 630-1

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Warmschrumpf

  • Werkstoff des Isoliermaterials - Kunststoff

  • Leiternennquerschnitt - 630...1000 mm²

  • Bemessungsspannung U0/U (Um) - 12,7/22 (24) kV

  • Anzahl der Leiter - 1

Packung

  • 1 ST

EAN

4010311047270

Artikelnummer

CEL194089

Herstellernummer

194089

Hersteller

CEL

Ausführung:

Warmschrumpf

Werkstoff des Isoliermaterials:

Kunststoff

Leiternennquerschnitt:

630...1000 mm²

Bemessungsspannung U0/U (Um):

12,7/22 (24) kV

Anzahl der Leiter:

1

Mit Schutzleiter:

ja

Halogenfrei:

nein

Mit konzentrischer Abschirmung:

nein

Zur Verbindung von papier- mit kunststoffisolierten Kabeln:

nein

Bergbauzulassung:

nein

Geeignet für:

sonstige

Verbindungszubehör mitgeliefert:

ohne

I giunti diritti ibridi CHM sono adatti per tutti i cavi di plastica unipolari (PVC, PE, VPE, EPR). Permettono il collegamento di cavi con sezioni e materiali conduttivi diversi, anche con strutture di cavi di tipo differente rispetto allo strato conduttivo (grafitato, rimovibile o spellabile) e alla realizzazione della schermatura (in filo di rame o a nastro). Adatti per i connettori a compressione.