BEHR BIRCHER CELLPAC - CEL194087 GIUNTO TEMORESTRINGENTE 1P CHM 24KV 150- - 194087

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Warmschrumpf
Werkstoff des Isoliermaterials - Kunststoff
Leiternennquerschnitt - 150...300 mm²
Anzahl der Leiter - 1
Mit Schutzleiter - nein
Packung
1 ST
EAN
4010311047256
Artikelnummer
CEL194087
Herstellernummer
194087
Hersteller
CEL
Ausführung:
Warmschrumpf
Werkstoff des Isoliermaterials:
Kunststoff
Leiternennquerschnitt:
150...300 mm²
Anzahl der Leiter:
1
Mit Schutzleiter:
nein
Halogenfrei:
nein
Mit konzentrischer Abschirmung:
ja
Zur Verbindung von papier- mit kunststoffisolierten Kabeln:
nein
Bergbauzulassung:
nein
Geeignet für:
sonstige
Verbindungszubehör mitgeliefert:
ohne


