Startseite

BEHR BIRCHER CELLPAC - CEL193370 GIUNTO TEMORESTRINGENTE 1P CHM 24KV 50-1 - 193370

KopierenKopieren
BEHR BIRCHER CELLPAC - CEL193370 GIUNTO TEMORESTRINGENTE 1P CHM 24KV 50-1

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Warmschrumpf

  • Werkstoff des Isoliermaterials - Kunststoff

  • Leiternennquerschnitt - 50...150 mm²

  • Anzahl der Leiter - 1

  • Mit Schutzleiter - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

4010311046488

Artikelnummer

CEL193370

Herstellernummer

193370

Hersteller

CEL

Ausführung:

Warmschrumpf

Werkstoff des Isoliermaterials:

Kunststoff

Leiternennquerschnitt:

50...150 mm²

Anzahl der Leiter:

1

Mit Schutzleiter:

nein

Halogenfrei:

nein

Mit konzentrischer Abschirmung:

ja

Zur Verbindung von papier- mit kunststoffisolierten Kabeln:

nein

Bergbauzulassung:

nein

Geeignet für:

sonstige

Verbindungszubehör mitgeliefert:

ohne

Giunto unipolare ibrido per cavi unipolari schermati a isolante estruso. Ambito di consegna: Guaine isolanti termorestringenti ad alto spessore, guaina interna termorestringente ad alto spessore con adesivo termofondente, elementi siliconici anti stress,tubo a treccia di rame, molle di compressione, nastro di riempimento per controllo di campo (blu), materiale di montaggio, istruzioni di montaggio.