BEHR BIRCHER CELLPAC - CEL193339 GIUNTO TEMORESTRINGENTE 1P CHM 24KV 10-3 - 193339

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Warmschrumpf
Werkstoff des Isoliermaterials - Kunststoff
Leiternennquerschnitt - 10...35 mm²
Anzahl der Leiter - 1
Mit Schutzleiter - nein
Packung
1 ST
EAN
4010311046495
Artikelnummer
CEL193339
Herstellernummer
193339
Hersteller
CEL
Ausführung:
Warmschrumpf
Werkstoff des Isoliermaterials:
Kunststoff
Leiternennquerschnitt:
10...35 mm²
Anzahl der Leiter:
1
Mit Schutzleiter:
nein
Halogenfrei:
nein
Mit konzentrischer Abschirmung:
ja
Zur Verbindung von papier- mit kunststoffisolierten Kabeln:
nein
Bergbauzulassung:
nein
Geeignet für:
sonstige
Verbindungszubehör mitgeliefert:
ohne


