BEHR BIRCHER CELLPAC - CEL169475 BIFORCAZIONE SEH2/50-24/B - 169475
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Nennquerschnitt - 25...120 mm²
Ausführung - für 2-adrige Kabel und Leitungen
Typ - Warmschrumpf
Durchmesser Schaft vor Schrumpf - 50 mm
Betriebstemperatur - -40...100 °C
Packung
10 ST
EAN
4010311041131
Artikelnummer
CEL169475
Herstellernummer
169475
Hersteller
CEL
Nennquerschnitt:
25...120 mm²
Ausführung:
für 2-adrige Kabel und Leitungen
Typ:
Warmschrumpf
Durchmesser Schaft vor Schrumpf:
50 mm
Betriebstemperatur:
-40...100 °C
Durchmesser Schaft nach Schrumpf:
24 mm
Gesamtlänge nach Schrumpf:
120 mm
Innendurchmesser Finger vor Schrumpf:
21 mm
Innendurchmesser Finger nach Schrumpf:
7 mm


