BEHR BIRCHER CELLPAC - CEL150162 GIUNTO BT TERM.1P SMH1 300/500 - 150162
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Warmschrumpf
Werkstoff des Isoliermaterials - Kunststoff
Leiternennquerschnitt - 300...500 mm²
Bemessungsspannung U0/U (Um) - 0,6/1 (1,2) kV
Anzahl der Leiter - 1
Packung
1 ST
EAN
4010311028606
Artikelnummer
CEL150162
Herstellernummer
150162
Hersteller
CEL
Ausführung:
Warmschrumpf
Werkstoff des Isoliermaterials:
Kunststoff
Leiternennquerschnitt:
300...500 mm²
Bemessungsspannung U0/U (Um):
0,6/1 (1,2) kV
Anzahl der Leiter:
1
Mit Schutzleiter:
ja
Halogenfrei:
ja
Mit konzentrischer Abschirmung:
nein
Zur Verbindung von papier- mit kunststoffisolierten Kabeln:
nein
Bergbauzulassung:
nein
Geeignet für:
N(A)YY
Verbindungszubehör mitgeliefert:
ohne


