Startseite

BEHR BIRCHER CELLPAC - CEL150160 GIUNTO BT TERM.1P SMH1 95/240 - 150160

KopierenKopieren
BEHR BIRCHER CELLPAC - CEL150160 GIUNTO BT TERM.1P SMH1 95/240

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Warmschrumpf

  • Werkstoff des Isoliermaterials - Kunststoff

  • Leiternennquerschnitt - 95...240 mm²

  • Bemessungsspannung U0/U (Um) - 0,6/1 (1,2) kV

  • Anzahl der Leiter - 1

Packung

  • 1 ST

EAN

4010311028583

Artikelnummer

CEL150160

Herstellernummer

150160

Hersteller

CEL

Ausführung:

Warmschrumpf

Werkstoff des Isoliermaterials:

Kunststoff

Leiternennquerschnitt:

95...240 mm²

Bemessungsspannung U0/U (Um):

0,6/1 (1,2) kV

Anzahl der Leiter:

1

Mit Schutzleiter:

ja

Halogenfrei:

ja

Mit konzentrischer Abschirmung:

nein

Zur Verbindung von papier- mit kunststoffisolierten Kabeln:

nein

Bergbauzulassung:

nein

Geeignet für:

N(A)YY

Verbindungszubehör mitgeliefert:

ohne

Utilizzabile universalmente per collegare cavi di plastica con isolamento in PVC, PE e XLPE (per esempio N(A)YY, NYM, TT). Adatto per connettori a compressione su cavi di alluminio e rame.