Startseite

BEHR BIRCHER CELLPAC - CEL147533 GIUNTO DERIVATO Y RES.COLATA 4X25/25 Y2E - 147533

KopierenKopieren
BEHR BIRCHER CELLPAC - CEL147533 GIUNTO DERIVATO Y RES.COLATA 4X25/25 Y2E

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Leiternennquerschnitt Hauptkabel - 25...25 mm²

  • Typ - Y-Abzweig

  • Leiternennquerschnitt Abzweigkabel - 25...25 mm²

  • Ausführung - Gießharz

  • Anzahl der Leiter - 5

Packung

  • 1 ST

EAN

4010311117096

Artikelnummer

CEL147533

Herstellernummer

147533

Hersteller

CEL

Leiternennquerschnitt Hauptkabel:

25...25 mm²

Typ:

Y-Abzweig

Leiternennquerschnitt Abzweigkabel:

25...25 mm²

Ausführung:

Gießharz

Anzahl der Leiter:

5

Kabeldurchmesser Hauptkabel:

23...37 mm

Kabeldurchmesser Abzweigkabel:

19...33 mm

Halogenfrei:

ja

Bergbauzulassung:

nein

Verbindungszubehör mitgeliefert:

ohne

Geeignet für:

N(A)YY

Giunto derivato a Y a resina colata per cavi multipolari ad isolamento estruso per posa interna, esterna e sommersa. Ambito di consegna: Resina colata di tipo EG resistente all'idrolisi PUR, (contiene il volume appropriato pronto per la mescola) confezionata in pratiche borse bi-scompartimento facili da usare, involucro in plastica trasparente, imbuto di immissione e fuoriuscita aria, nastro isolante in PVC, guanti protettivi, istruzioni di montaggio.