BEHR BIRCHER CELLPAC - CEL145908 NASTRO AUTOAGGLOM.125588 N62_0.75X19MMX1 - 145908

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Farbe - schwarz
Breite - 19 mm
Werkstoff - EPR
Doppelseitig - nein
Stärke - 0.75 mm
Packung
48 ST
EAN
4010311005560
Artikelnummer
CEL145908
Herstellernummer
145908
Hersteller
CEL
Farbe:
schwarz
Breite:
19 mm
Werkstoff:
EPR
Doppelseitig:
nein
Stärke:
0.75 mm
Länge:
10 m
UV-beständig:
ja
Transparent:
nein
Vulkanisierend:
nein
Isolierend:
ja
Fluoreszierend:
nein
Selbstverlöschend:
nein
Selbstverschweißend/Amalgamierend:
ja
Geeignet für Hochspannung:
ja
Nastro sigillante autoagglomerante in EPR, per alta tensione - adatto per l’isolamento di conduttori di cavi Media tensione, fino a 69 kV resistente alla corrosione e all’ozono. Ambito di consegna: Nastro sigillante autoagglomerante.


