Startseite

BEHR BIRCHER CELLPAC - CEL145107 GUAINA BT HG-FREE BOBINA SRC1 6.4-3.2/N

KopierenKopieren
BEHR BIRCHER CELLPAC - CEL145107 GUAINA BT HG-FREE BOBINA SRC1 6.4-3.2/N

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Innendurchmesser vor Schrumpf - 6.4 mm

  • Typ - Warmschrumpf

  • Innendurchmesser nach Schrumpf - 3.2 mm

  • Farbe - schwarz

  • Ausführung - dünnwandig

Packung

  • 300 M

EAN

4010311035192

Artikelnummer

CEL145107

Herstellernummer

145107

Hersteller

CEL

Innendurchmesser vor Schrumpf:

6.4 mm

Typ:

Warmschrumpf

Innendurchmesser nach Schrumpf:

3.2 mm

Farbe:

schwarz

Ausführung:

dünnwandig

Schrumpfrate:

2:1

Mit Innenkleber:

nein

Länge:

300 m

Halogenfrei:

ja

Transparent:

nein

Wandstärke nach Schrumpf:

0.64 mm

Werkstoff:

Polyolefine (PO-X)

Betriebstemperatur:

-30...105 °C

UL-Zulassung:

nein

Nenndurchmesser in Zoll:

1/4 Zoll

Bedruckbar:

ja

Le guaine termorestringenti tipo SRC1 sono a parete sottile, senza adesivo termoplastico, con un rapporto di restringimento di 2:1. Le applicazioni tipiche sono la protezione dei cavi da influenze chimiche e una buona protezione meccanica.