Startseite

BEHR BIRCHER CELLPAC - CEL133841 GIUNTO DERIVATO Y RES.COLATA 3X4/2.5 Y00 - 133841

KopierenKopieren
BEHR BIRCHER CELLPAC - CEL133841 GIUNTO DERIVATO Y RES.COLATA 3X4/2.5 Y00

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Leiternennquerschnitt Hauptkabel - 4...4 mm²

  • Typ - Y-Abzweig

  • Leiternennquerschnitt Abzweigkabel - 2.5...2.5 mm²

  • Ausführung - Gießharz

  • Anzahl der Leiter - 5

Packung

  • 1 ST

EAN

4010311053868

Artikelnummer

CEL133841

Herstellernummer

133841

Hersteller

CEL

Leiternennquerschnitt Hauptkabel:

4...4 mm²

Typ:

Y-Abzweig

Leiternennquerschnitt Abzweigkabel:

2.5...2.5 mm²

Ausführung:

Gießharz

Anzahl der Leiter:

5

Kabeldurchmesser Hauptkabel:

8...19 mm

Kabeldurchmesser Abzweigkabel:

8...19 mm

Halogenfrei:

ja

Bergbauzulassung:

nein

Verbindungszubehör mitgeliefert:

ohne

Geeignet für:

N(A)YY

Giunto derivato a Y a resina colata per cavi multipolari ad isolamento estruso per posa interna, esterna e sommersa. Ambito di consegna: Resina colata di tipo EG resistente all'idrolisi PUR, (contiene il volume appropriato pronto per la mescola) confezionata in pratiche borse bi-scompartimento facili da usare, involucro in plastica trasparente, imbuto di immissione e fuoriuscita aria, nastro isolante in PVC, guanti protettivi, istruzioni di montaggio.