Startseite

BEHR BIRCHER CELLPAC - CEL127065 GUAINA TERMOR.DISPENSER SB/9.5-4.8/NERO/ - 127065

KopierenKopieren
BEHR BIRCHER CELLPAC - CEL127065 GUAINA TERMOR.DISPENSER SB/9.5-4.8/NERO/

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Innendurchmesser vor Schrumpf - 9.5 mm

  • Typ - Warmschrumpf

  • Innendurchmesser nach Schrumpf - 4.8 mm

  • Farbe - schwarz

  • Ausführung - dünnwandig

Packung

  • 10 ST

EAN

4010311036045

Artikelnummer

CEL127065

Herstellernummer

127065

Hersteller

CEL

Innendurchmesser vor Schrumpf:

9.5 mm

Typ:

Warmschrumpf

Innendurchmesser nach Schrumpf:

4.8 mm

Farbe:

schwarz

Ausführung:

dünnwandig

Schrumpfrate:

2:1

Mit Innenkleber:

nein

Länge:

10 m

Halogenfrei:

nein

Wandstärke nach Schrumpf:

0.64 mm

Werkstoff:

Polyolefine (PO-X)

Betriebstemperatur:

-55...125 °C

Nennquerschnitt:

0...0 mm²

UL-Zulassung:

ja

Nenndurchmesser in Zoll:

3/8 Zoll

Bedruckbar:

ja

Guaina termorestringente a basso spessore di parete con rapporto di restringimento 2:1 in dispenser, resistente alla radiazione UV. Ambito di consegna: Guaina termorestringente a basso spessore di parete in dispenser.