Startseite

BEHR BIRCHER CELLPAC - CEL124763 GIUNTO DERIVATO Y RES.COLATA 4X95/50 Y4E - 124763

KopierenKopieren
BEHR BIRCHER CELLPAC - CEL124763 GIUNTO DERIVATO Y RES.COLATA 4X95/50 Y4E

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Leiternennquerschnitt Hauptkabel - 95...95 mm²

  • Typ - Y-Abzweig

  • Leiternennquerschnitt Abzweigkabel - 50...50 mm²

  • Ausführung - Gießharz

  • Anzahl der Leiter - 5

Packung

  • 1 ST

EAN

4010311053905

Artikelnummer

CEL124763

Herstellernummer

124763

Hersteller

CEL

Leiternennquerschnitt Hauptkabel:

95...95 mm²

Typ:

Y-Abzweig

Leiternennquerschnitt Abzweigkabel:

50...50 mm²

Ausführung:

Gießharz

Anzahl der Leiter:

5

Kabeldurchmesser Hauptkabel:

29...53 mm

Kabeldurchmesser Abzweigkabel:

21...37 mm

Halogenfrei:

ja

Bergbauzulassung:

nein

Verbindungszubehör mitgeliefert:

ohne

Geeignet für:

N(A)YY

Giunto derivato a Y a resina colata per cavi multipolari ad isolamento estruso per posa interna, esterna e sommersa. Ambito di consegna: Resina colata di tipo EG resistente all'idrolisi PUR, (contiene il volume appropriato pronto per la mescola) confezionata in pratiche borse bi-scompartimento facili da usare, involucro in plastica trasparente, imbuto di immissione e fuoriuscita aria, nastro isolante in PVC, guanti protettivi, istruzioni di montaggio.