BEHR BIRCHER CELLPAC - CEL124730 GIUNTO DERIVATO Y RES.COLATA 4X10/10 Y1E - 124730

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Leiternennquerschnitt Hauptkabel - 10...10 mm²
Typ - Y-Abzweig
Ausführung - Gießharz
Anzahl der Leiter - 5
Kabeldurchmesser Hauptkabel - 9...22 mm
Packung
1 ST
EAN
4010311053875
Artikelnummer
CEL124730
Herstellernummer
124730
Hersteller
CEL
Leiternennquerschnitt Hauptkabel:
10...10 mm²
Typ:
Y-Abzweig
Ausführung:
Gießharz
Anzahl der Leiter:
5
Kabeldurchmesser Hauptkabel:
9...22 mm
Kabeldurchmesser Abzweigkabel:
9...22 mm
Halogenfrei:
ja
Bergbauzulassung:
nein
Verbindungszubehör mitgeliefert:
ohne
Geeignet für:
N(A)YY


