Startseite
Auslauf

BEHR BIRCHER CELLPAC - CEL124318 GIU.MT 7.2KV RES. 3P 25-70 M4MS6

KopierenKopieren
BEHR BIRCHER CELLPAC - CEL124318 GIU.MT 7.2KV RES. 3P 25-70 M4MS6

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

4010311002804

Artikelnummer

CEL124318

Herstellernummer

124318

Hersteller

CEL

Giunto tripolare a resina iniettata per cavi tripolari armati a isolante estruso 3,6/6 kV (Um 7,2 kV), per posa interna, esterna, interrata e sommersa, adatto per cavi senza strato semiconduttivo. Ambito di consegna: Guaina spaziatrice, resina colata di tipo EG resistente all'idrolisi PUR, (contiene il volume appropriato pronto per la mescola) confezionata in pratiche borse bi-scompartimento facili da usare, involucro in plastica trasparente, tubo a treccia di rame, morsetto flessibile, imbuto di immissione e fuoriuscita aria, nastro isolante in PVC, guanti protettivi, istruzioni di montaggio.