Startseite

BEHR BIRCHER CELLPAC - CEL124174 GIUNTO DIRITTO RESINA COLATA 5X70 M14/EG - 124174

KopierenKopieren
BEHR BIRCHER CELLPAC - CEL124174 GIUNTO DIRITTO RESINA COLATA 5X70 M14/EG

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Gießharz

  • Werkstoff des Isoliermaterials - Kunststoff

  • Leiternennquerschnitt - 70...70 mm²

  • Bemessungsspannung U0/U (Um) - 0,6/1 (1,2) kV

  • Anzahl der Leiter - 5

Packung

  • 1 ST

EAN

4010311000176

Artikelnummer

CEL124174

Herstellernummer

124174

Hersteller

CEL

Ausführung:

Gießharz

Werkstoff des Isoliermaterials:

Kunststoff

Leiternennquerschnitt:

70...70 mm²

Bemessungsspannung U0/U (Um):

0,6/1 (1,2) kV

Anzahl der Leiter:

5

Mit Schutzleiter:

ja

Halogenfrei:

ja

Mit konzentrischer Abschirmung:

ja

Zur Verbindung von papier- mit kunststoffisolierten Kabeln:

nein

Bergbauzulassung:

nein

Geeignet für:

N(A)YY

Verbindungszubehör mitgeliefert:

ohne

Giunto diritto a resina colata per cavi multipolari ad isolamento estruso, adatti per pompe sommerse/sommergibili. Ambito di consegna: Rivestimento, resina colata di tipo EG resistente all'idrolisi PUR, (contiene il volume appropriato pronto per la mescola) confezionata in pratiche borse bi-scompartimento facili da usare, involucro in plastica trasparente, nastro isolante in PVC, guanti protettivi, distanziali, istruzioni di montaggio.