BEHR BIRCHER CELLPAC - CEL124172 GIUNTO DIRITTO RESINA COLATA 5X35 M13/EG - 124172

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Gießharz
Werkstoff des Isoliermaterials - Kunststoff
Leiternennquerschnitt - 35...35 mm²
Bemessungsspannung U0/U (Um) - 0,6/1 (1,2) kV
Anzahl der Leiter - 5
Packung
1 ST
EAN
4010311000152
Artikelnummer
CEL124172
Herstellernummer
124172
Hersteller
CEL
Ausführung:
Gießharz
Werkstoff des Isoliermaterials:
Kunststoff
Leiternennquerschnitt:
35...35 mm²
Bemessungsspannung U0/U (Um):
0,6/1 (1,2) kV
Anzahl der Leiter:
5
Mit Schutzleiter:
ja
Halogenfrei:
ja
Mit konzentrischer Abschirmung:
ja
Zur Verbindung von papier- mit kunststoffisolierten Kabeln:
nein
Bergbauzulassung:
nein
Geeignet für:
N(A)YY
Verbindungszubehör mitgeliefert:
ohne


