Startseite

BEHR BIRCHER CELLPAC - CEL124055 GRASSO DI SILICONE 90 GR - 124055

KopierenKopieren
BEHR BIRCHER CELLPAC - CEL124055 GRASSO DI SILICONE 90 GR

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Geeignet für Kabel - ja

  • Geeignet für Rohre - ja

  • Verpackung - Tube

  • Inhalt - 87.3 ml

  • Nettogewicht - 90 g

Packung

  • 12 ST

EAN

4010311059600

Artikelnummer

CEL124055

Herstellernummer

124055

Hersteller

CEL

Geeignet für Kabel:

ja

Geeignet für Rohre:

ja

Verpackung:

Tube

Inhalt:

87.3 ml

Nettogewicht:

90 g

Verwendbar auf Kunststoff:

ja

Verwendbar auf Metall:

nein

Säurefrei:

ja

Verwendbar auf Beton:

nein

Verwendbar auf nasser Oberfläche:

nein

Wasserlöslich:

nein

Geeignet für Trinkwasser:

nein

Form:

sonstige

Riduce l'attrito del cavo fino all'80%, proteggendo il rivestimento dei cavi.