Startseite

BEGHELLI - BEG8943 COMODA T-160 - 8943

KopierenKopieren
BEGHELLI - BEG8943 COMODA T-160

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Hauptleuchtmittel - LED nicht austauschbar

  • Aufladbar - ja

  • Integrierte Ladevorrichtung - ja

  • Nennspannung - 3.7...3.7 V

  • Mit Leuchtmittel - ja

Packung

  • 6 ST

EAN

8002219748706

Artikelnummer

BEG8943

Herstellernummer

8943

Hersteller

BEG

Hauptleuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Aufladbar:

ja

Integrierte Ladevorrichtung:

ja

Nennspannung:

3.7...3.7 V

Mit Leuchtmittel:

ja

Gehäusefarbe:

blau

Länge:

193 mm

Breite:

125 mm

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Geeignet für Notlicht:

ja

Höhe/Tiefe:

36 mm

Comoda T-160 Lampada LED portatile ricaricabile - Comoda T-160 Beghelli è una robusta lampada portatile in materiale antiurto. La batteria ricaricabile al Litio di cui è dotata elimina il dispendioso problema della sostituzione delle pile. I potenti LED a lunga durata assicurano un elevato rendimento luminoso e bassi costi di manutenzione, consumi di energia ridotti e quindi un’autonomia elevata. Dotata di batteria Li-ion con autonomia 4 ore. Ricarica tramite presa USB. Cavo USB incluso nella confezione.Caricatore USB non incluso. aneggevole, robusta e pratica da utilizzare. LED 4 SMD 5630 160lm - batteria Li-ion 3.7V 1800mA - autonomia 4 ore. Dimesnione: 125x193x36mm.