Startseite

BEGHELLI - BEG8853 B 1 RIC NIMH 8.4V 200MAH SFRR - 8853

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Größenbezeichnung - Block

  • Nennspannung - 8.4 V

  • Kapazität - 150 mAh

  • Ausführung - Nickel-Metall-Hydrid

Packung

  • 8 ST

Produktserien

EAN

8002219567796

Artikelnummer

BEG8853

Herstellernummer

8853

Hersteller

BEG

Größenbezeichnung:

Block

Nennspannung:

8.4 V

Kapazität:

150 mAh

Ausführung:

Nickel-Metall-Hydrid

Caricatore con microprocessore, a carica lenta per una lunga vita delle batterie. Batterie ricaricabili già pronte all’uso grazie agli espositori carica batterie. Ricaricabili oltre 500 volte. Senza effetto memoria.