Startseite

BEGHELLI - BEG8852 B 4 RIC NIMH 1.2V 800MAH AAA - 8852

KopierenKopieren
BEGHELLI - BEG8852 B 4 RIC NIMH 1.2V 800MAH AAA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Größenbezeichnung - Micro

  • Nennspannung - 1.2 V

  • Kapazität - 800 mAh

  • Sonstige Bezeichnung - AAA

  • Ausführung - Nickel-Metall-Hydrid

Packung

  • 10 ST

Produktserien

EAN

8002219667786

Artikelnummer

BEG8852

Herstellernummer

8852

Hersteller

BEG

Größenbezeichnung:

Micro

Nennspannung:

1.2 V

Kapazität:

800 mAh

Sonstige Bezeichnung:

AAA

Ausführung:

Nickel-Metall-Hydrid

Höhe inkl. Pole:

44.5 mm

Durchmesser:

10.5 mm

Caricatore con microprocessore, a carica lenta per una lunga vita delle batterie. Batterie ricaricabili già pronte all’uso grazie agli espositori carica batterie. Ricaricabili oltre 500 volte. Senza effetto memoria.